Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の シャツ・インナー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 靴下
AG279 ロングブラック5本指3足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3足)
注文コード
70251335
品番
AG279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。純綿糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
色
ブラック
材質
綿・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
3足組
アズワン品番
65-0305-41
かかとからの長さ(cm)
約35