WS3001B 耐油安全長靴

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70251344 品番 WS3001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。

サイズ(cm)24.5 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)約38(26の場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)約910(26の場合) 機能耐油性・抗菌・防臭 アズワン品番65-0305-80 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70251387
2024-01-22
用途:
草刈り作業

少々重く感じるが、剛性は大変良く足元の安全性を担保してくれる製品です。

対象商品:
70251378
2023-09-03
用途:
鮮魚調理作業用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

PVCのこのタイプばかり使用している。経年劣化で右親指アッパー部分に2か所20ミリ程の破れがあり新調した。ゴムに比べて耐久力があるし、プロテクター入りは安心料だ。しかし、足の甲付近は薄いので痛い思いもした。

対象商品:
70251396
2022-01-19
用途:
水がある環境での作業時

他社のものを使用していたが、価格も安いため試用目的で購入。最初は艶があるのが馴染めなかったがすぐに慣れました。
結果は良好で従来のものより長持ちする(といっても2ヶ月程度)購入頻度が多い場合には価格も安くよいかと

1人が参考にしています
対象商品:
70251396
2021-11-04
用途:
水回りの機械メンテナンス、製造作業時

いままで他社の安全長靴を使用していたが、価格も安く、試用で購入した。見た目は艶があり、従来の艶なしとは異なる程度で、使用感はほぼ変わらない印象。従来品と同じライフであれば、こちらに変更しようかと思う。

対象商品:
70251378
2022-07-22
用途:
トンネル工事現場で使用
株式会社ジオダイナミック 様 (建設業・工事業)

いつもこの製品を使用しています。
丈夫で長持ちするので、大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
70251396
2022-01-26
用途:
コンクリートの打設時に使用
運輸・通信業

安価なのに作りもしっかりしていて何の問題もなく使用できています。耐久性が良ければ今後これを使用し続けます

対象商品:
70251396
2019-06-02
用途:
輸送物管理
建設業・工事業

使い始めてひと月です。概ね良好ですが、水に浸かっていると中に浸みてくる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
70251387
2021-04-11
用途:
土木作業時、生コン搬送
農・林・水産業

靴底の掛りがよく滑りにくい。汚れも洗いやすく申し分ない。ただ中敷きがお粗末。もう少しインソールに工夫があれば最良でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする