キャピタルペイント
キャピタルペイントの 壁用
キャピタルペイントの 内壁用
モーエンアクア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色調
サンディング
注文コード
70252358
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色調・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
色調
サンディング
用途
屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品
塗布方法
ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー
乾燥時間(時間)
約2時間/20℃
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※「モーエンアクア」の塗膜そのものは不燃材料認定を修得していますが、これを可燃性の木材に塗装しても、木材そのものが難燃材料(準不燃材料・不燃材料)になるわけではありません。しかし、不燃材料認定塗料を塗装することが、消防側で評価されれば従来防火制約上使用が困難であった物件においても、木質をしようできる可能性があります。従いまして、「モーエンアクア」のカタログ及び国土交通省認定書一式を所轄の消防署へ提出して、確認することをお勧めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870