モーエンアクア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 色調フラットクリヤー(艶有) 注文コード70252376 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色調・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。

色調フラットクリヤー(艶有) 用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別非危険物 乾燥時間一晩/20℃ 標準塗布量(g/m2)50〜60
注意
※「モーエンアクア」の塗膜そのものは不燃材料認定を修得していますが、これを可燃性の木材に塗装しても、木材そのものが難燃材料(準不燃材料・不燃材料)になるわけではありません。しかし、不燃材料認定塗料を塗装することが、消防側で評価されれば従来防火制約上使用が困難であった物件においても、木質をしようできる可能性があります。従いまして、「モーエンアクア」のカタログ及び国土交通省認定書一式を所轄の消防署へ提出して、確認することをお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする