モレスコ(MORESCO)
モレスコ(MORESCO)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
モレスコ(MORESCO)の 潤滑スプレー
高温用潤滑剤(ハイルーブ・スプレー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×6本)
注文コード
70253094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途
繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用
使用温度範囲(℃)
-20〜150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600