※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70253934
品番
LE115090HBZ1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
電力(W)
115
適合
LDGS115N-H-E39/HBC/LDGS115L-H/-E39/HBC用電源/
質量(g)
900
高さH(mm)
62
奥行D(mm)
265
幅W(mm)
80.6