※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70253943
品番
LE147097HBZ1/2.4-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
電力(W)
147
適合
LDGS147N-H-E39/HB/LDGS147L-H-E39/HB/用電源ユニット
質量(g)
1300
高さH(mm)
109
奥行D(mm)
265
幅W(mm)
71