※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70253952 品番LE119090HS1/2.4-A1
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)77 適合LDGS77N-H--E39/HBC/用電源ユニット 質量(g)2200 高さH(mm)62 ケーブル耐熱ビニル電線1.25 奥行D(mm)280 幅W(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする