曜日別特売
OFL-V-S5B フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 70253977

OFL-V-S5B フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 70253977
OFL-V-S5B フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 70253977

フットスイッチ S5形シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台接点構成1a定格3A-250VAC注文コード70253977品番OFL-V-S5B
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。

用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
定格3A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1a内蔵スイッチマイクロスイッチV形仕様前ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)160形式機器用ミニ形保護構造IP30定格電圧(V)AC250定格電流(A)3動作力12N(1.2kgf)付属コード0.75mm22芯1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08518684
2017-04-22
用途: 日曜大工
医療・福祉・介護関連業

電動工具のフットスイッチにしていますが、なかなか快適に作業をできています。踏んだ感覚が良いので気に入っています。

対象商品 : 08518754
2015-02-02
用途: コネクターを付け部品として販売

今までの現物を確認した上での発注なのでそのものずばりの品物でした。

対象商品 : 08518675
2014-05-17
用途: 自作のスポット溶接機のトリガーとして

安価で性能は満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする