フットスイッチ M4形シリーズ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1a 定格3A-250VAC 注文コード70254022 品番OFL-V-M4
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は接点構成・定格など9種類から選べます 他の種類を見る

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。

定格3A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)150 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf) 付属コードVFF平形/0.75mm2 2芯2m 内蔵スイッチマイクロスイッチV形
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様

他メーカーと比較して非常に安価、軽量でよいと思います

対象商品:
70254056
2023-01-04
用途:
弊社の付属部品として

40年以上弊社製品の付属部品として販売しております
昔は、フットSWの中のオムロン製のリミットSWを交換するとか
ありましたが、最近は得意先も面倒らしく相取っ替えです
長持ちもしますし問題有りません

対象商品:
70254056
2022-12-31
用途:
弊社製品の付属部品として

メーカー品の「オジデン」ですし、弊社も
40年以上 使っています
信頼もしていますが、ただ 20年以上 使用しないと
壊れないので 優秀で 困った製品です
10年ぐらいで 壊れる様にしていただけませんか?(笑)

対象商品:
70254056
2021-07-20
用途:
簡易治具の動作ON/OFF用
株式会社オーレックス 様

一般的な普通のフットスイッチ(樹脂構造)
スイッチ形式が幾つか選べるので、回路によっては制御回路の簡素化に役立つ。
フットスイッチにありがちな位置ずれを防止できるような固定ネジのプロビジョンがあると
なおよい。

対象商品:
70254056
2021-04-22
用途:
設備機器
株式会社ICS 様

受付窓口にてガラス越しのマイク放送の際フットスイッチとして使用。毎回使用していますが、耐久性も高く値段もお手頃なので重宝しています。

対象商品:
70254022
2021-03-29
用途:
固定したブロワの間欠運転
製造業

延長ケーブルの途中にフットスイッチを接続して使用している。
水洗した小物の水滴を簡易的に除去する目的で、
固定したブロワにて、スイッチ押しっぱなしを有効にし、足踏みの時だけ間欠的に数秒作動させるのに用いている。
目的の機能を得られ、満足している。

対象商品:
08518641
2020-10-14
用途:
水道の電磁弁の動作

オルタネイト型はなかなかなくて、見つかって助かりました。

対象商品:
70254108
2022-04-12
用途:
テーブルリフター
有限会社 国際電機 様

商社にも注文してみたが、全くないとの返事で困っていたが?さすがモノタロウですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする