※色見本

- ユータックWE-400N 日本特殊塗料 70254232 - ユータックWE-400N 日本特殊塗料 70254232

ユータックWE-400N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14kg) 注文コード 70254232 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

低温時の乾燥に優れており、耐薬品性や耐摩耗性に優れた高光沢の床面が得られます。
また、水性のため周期が少なく、施工時の引火の危険性もないため安全です。
低温時の乾燥性に優れています光沢低下の原因となるアミンブラッシングが発生しにくく、低温時や多湿環境下でも高光沢な塗膜を形成します耐摩耗性、耐薬品性、防塵性に優れた強靭な塗膜性能を発揮しますシックハウス症候群の原因とされている「ホルムアルデヒド」をはじめ、厚生労働省の室内濃度環境指針の14物質や鉛・クロムも含有していません。
水性のため臭気が少なく、ローラーやハケなどで容易に施工できます。

用途
機械室・電気室。
学校・病院・事務所・店舗・食堂及び各種工場
U-13 セット内容A液:7kg、B液:7kg 主な用途食堂、工場、床 硬化時間(時間)10(10℃)、8(15℃)、6(25℃)、3(35℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐摩耗、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4(10℃)、3(15℃)、1.5(25℃)、1(35℃) 塗付量(kg/m2)0.15
注意
※可使時間が短いため、時間内に使用できる量を調合してください。
※気温5℃以下、湿度80%」以上での施工は避けてください。
※その他施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
※屋外での使用は避けてください。
※下塗りにはNT水性速乾プライマーをご使用くさい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする