※色見本

- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254503 - リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254503

リリーフNADシリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 70254503 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。
ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
防かび・防藻性で美観を維持します。

クラウドグレー 用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途屋根、鋼、スレート、瓦 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106〜133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12〜0.15
注意
※カタログの仕様では可使時間が「6時間以内(23℃)」となっておりますが、夏場の暑さで可使時間が短くなり「2時間」程度になることもあります。
夏場はA液とB液の攪拌後、必ず「2時間以内」に使い切るようにしてください。
※シルバー色の塗装はスプレーのみとなります。
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする