- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254582

※色見本

- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254582
- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254582

リリーフNADシリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色マリンブルー
マリンブルー
S-1シルバー
オリーブ
ガーネットレッド
クラウドグレー
グラスグリーン
グレー
ココナッツ
ゴールド
シルバー30号
シルバーブラック
スレートブラウン
スレートブラック
スーパーいぶし
チェスナット
ディープブルー
ハルノグリーン
ブラック
ブリックレッド
マウスグレー
ラシェットレッド
銀黒2号
銀黒3号
内容量1セット(16kg)注文コード70254582品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。
ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
防かび・防藻性で美観を維持します。

用途
屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
色
マリンブルー
セット内容
A液:14kg、B液:2kg
主な用途
屋根、鋼、スレート、瓦
塗布方法
ローラー、刷毛、スプレー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
特性
防藻、防カビ、耐候、耐久
可使時間(時間)
6時間以内(23℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
塗布面積(m2/セット)
106~133
塗装間隔
2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)
0.12~0.15
注意
※カタログの仕様では可使時間が「6時間以内(23℃)」となっておりますが、夏場の暑さで可使時間が短くなり「2時間」程度になることもあります。
夏場はA液とB液の攪拌後、必ず「2時間以内」に使い切るようにしてください。
※シルバー色の塗装はスプレーのみとなります。
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする