曜日別特売
- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254598

※色見本

- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254598
- リリーフNADシリコン 日本特殊塗料 70254598

リリーフNADシリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ディープブルー
ディープブルー
グレー
マウスグレー
クラウドグレー
スレートブラック
ブラック
ココナッツ
ブリックレッド
スレートブラウン
ラシェットレッド
チェスナット
マリンブルー
銀黒2号
銀黒3号
シルバーブラック
S-1シルバー
スーパーいぶし
シルバー30号
ゴールド
ガーネットレッド
ハルノグリーン
グラスグリーン
オリーブ
内容量1セット(16kg)注文コード70254598品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。
ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
防かび・防藻性で美観を維持します。

用途
屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
ディープブルーセット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途屋根、鋼、スレート、瓦塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性防藻、防カビ、耐候、耐久可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
注意
※カタログの仕様では可使時間が「6時間以内(23℃)」となっておりますが、夏場の暑さで可使時間が短くなり「2時間」程度になることもあります。
夏場はA液とB液の攪拌後、必ず「2時間以内」に使い切るようにしてください。
※シルバー色の塗装はスプレーのみとなります。
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする