※色見本

- リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料 70254722 - リリーフNADウレタンN 日本特殊塗料 70254722

リリーフNADウレタンN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16kg) ココナッツ 注文コード70254722 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・タイプなど45種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。

ココナッツ 使用場所屋外用 特性防藻、防カビ、耐久 主な用途屋根、鋼、スレート、瓦 主成分2液型弱溶剤ウレタン樹脂 用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106〜133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12〜0.15
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする