色スレートブラック
使用場所屋外用
特性防藻、防カビ、耐久
主な用途屋根、鋼、スレート、瓦
主成分2液型弱溶剤ウレタン樹脂
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
タイプ3分艶有
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)6時間以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗布面積(m2/セット)106〜133
塗装間隔2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)0.12〜0.15