デジタルマルチメータ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70255632 品番 M-01FB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

携帯に便利なソフトケース付き。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。
導通チェックブザー、LED機能付き。

抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5 質量(g)約86 電源CR2032リチウム電池 × 1個 幅(mm)70 奥行(mm)12.5 高さ(mm)127 適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II 測定方式平均値方式 表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替マニュアル 直流電流200mA 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)2/20/200/500 交流電圧(ACV)200/500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
機械調整
清水ミシン商会 様

通常に使用は特に問題は無いのですが、導通テストの時、音のボリュームが小さい事とテストリードの触れる感度が鈍く強く押し込む状態でないと反応しないのでもう少し敏感に作動して頂きたいです

2024-11-02
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

導通チェック正常時に ブザー音で知らせてくれるのが とても便利です
電源のオートパワーオフ機能がついていたら尚良いのですが

対象商品:
70255632
2019-06-04
用途:
自動車のメンテ
株式会社ゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて小さいし持ち運びも楽で良いけどテストリードが使ってると切れそう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする