デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)56 注文コード70255657 品番M-03FB
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は校正証明書・幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。

抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11 質量(g)約70 電源CR2032リチウム電池 × 1個 幅(mm)56 奥行(mm)11 高さ(mm)112 適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II 測定方式平均値方式 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70255657
2020-09-16
用途:
機械のメンテナンス作業時
株式会社 五大 様

デジタル表示なので一目で確認できるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする