交流電圧(V)12〜1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×161×29
質量(g)約68
電源単4形乾電池×2本
幅(mm)24
奥行(mm)29
高さ(mm)161
トラスコ品番837-1235
校正不可
検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100〜1000(50〜60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12〜1000(50〜60Hz)
使用温湿度範囲0℃〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)
RoHS指令(10物質対応)対応