ACクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70255693 品番 C-01S
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベーシックなACクランプメータ。
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。

交流電流(A)2/20/200 電源単4形乾電池×2本 クランプ径(Φmm)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×158×34 質量(g)約170 幅(mm)60 奥行(mm)34 高さ(mm)158 付属品収納ケース 周波数(Hz)50〜60 硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt) 表示液晶、2000カウント 分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A 校正 サンプリング2回/秒 レンジ切替マニュアル 使用温湿度範囲0〜+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30〜+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バックライトや電子音を多用されますと、電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする