CAPTAIN STAG
スノーラッセル デタッチャブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1本
注文コード
70256147
品番
UX-853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄が簡単に着脱可能
材質
皿:ポリカーボネイト、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
質量(g)
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×125×1425