ミキサースチール製

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70256208 品番 10×100×600
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。

材質スチール ブレード径(Φmm)100 全長(mm)600 六角軸対辺(mm)10 用途塗料や液体等のカクハン作業に
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
塗料を混ぜるとき。
建設業・工事業

電動ドリルで利用しています。10mm角なので、チャックで収まるので、便利です。一斗缶を混ぜるならこれで十分ですね。

対象商品:
70256208
2025-08-02
用途:
モルタル洗い出し庭石の作成
本町舘 様 (不動産業)

もう少し気温が下がったら始めようと考えてます。
9月末以後になりそうですね。

対象商品:
70256192
2024-06-18
用途:
漆喰と水の混合
サービス業

大量の漆喰が必要だったので、コレ一本で作業が捗りました

対象商品:
70256192
2024-04-21
用途:
セメント、砂、砂利の撹拌
その他業種

コンクリートやモルタルを攪拌するのに使いましたが、少量(目安15kg程度)であれば十分に使えます。強度が弱めなので、たくさんの量の攪拌は難しそうです。実際、一度壊れましたので買い直しました

対象商品:
70256183
2022-09-22
用途:
ペイントの攪拌に
不動産業

シャフトが少し長かったので300mmに切断し、電動ドリルドライバーに装着して使用。取り回しが良くなって重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
70256192
2022-03-11
用途:
塗料を混ぜるミキサーに
農・林・水産業

ちょうどこれぐらいのミキサーが欲しくて、モノタロウ製品であったので買ってみました。まだ使ってませんが、良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
70256192
2021-12-06
用途:
内装DIY
サービス業

漆喰練りに使用していますが、強度も充分で使いやすい。

対象商品:
70256183
2021-03-05
用途:
塗料の撹拌
建設業・工事業

インパクトに取り付けられコスパもいいです。ペンキを充分撹拌できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ワンタッチのインパクトドライバーに装着できるソケットタイプですか。
回答:
こちらの商品はインパクトドライバーにはご使用頂けません。
電気ドリルに装着してのご使用をお願い致します。
5人が参考にしています
2021-07-16
質問:
一斗缶の口に入りますか。
回答:
一斗缶の口には入りません。
2021-07-16

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする