福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 平袋
Kロール袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70256217
品番
0180033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全サイズ紐つき。
幅(mm)
243
高さ(mm)
350
種別
紙袋 K 別大号
材質
茶筋入クラフト紙32g/m
2
形状
平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
243×350
注意
※アゾ染料を使用しているため、食品には適していません。