焼きいも袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70256296 品番 0170097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。

種別よこ柄 材質未晒クラフト紙60g/m2 形状平袋 寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70256287
2025-08-03
用途:
直売所焼き芋に使用しています。
JA京都やましろ 様 (金融・保険業)

お客様にもわかりやすくて、大きさもちょうどいいです。ひとつずつ入れています。

対象商品:
70256287
2022-02-13
用途:
焼きいも提供時に使用。
飲食業

Mサイズだと2本入ります。1本でも問題はないかと思いますが、もうワンサイズ小さいのもあれば良いかと。

対象商品:
70256287
2021-05-17
用途:
焼き芋の販売
農・林・水産業

もう少し長くしてもらわないと入らないものが結構ある。

対象商品:
70256287
2019-07-29
用途:
石焼き芋を販売するときに使用しています。
つぐちゃん畑 様 (農・林・水産業)

袋の紙質が良く、お客様から他にも利用させてもらっていますとのお声を頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする