福助工業
耐油袋 ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4000枚)
1箱(4000枚)
1袋(50枚)
種別
フライド
フライド
ムジ
デリシャス
アメリカン
アーティクル
ミニ ムジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70256332
品番
0200077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途
菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
種別
フライド
材質
耐油耐水紙50g/m
2
形状
ガゼット袋
寸法(mm)
(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をしてください。