耐油袋 ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70256375 品番 0200689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。

用途
菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
種別アーティクル 材質耐油耐水紙50g/m2 形状ガゼット袋 寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする