ニューホワイトパック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 幅(mm)243 注文コード70256384 品番0180602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

フライドポテト・惣菜袋・コロッケ・唐揚げ等のお持ち帰りに。

幅(mm)243 高さ(mm)350 種別別大号 紐付 材質純白ロール紙35g/m2 形状平袋 寸法(幅W×長さL)(mm)243×350
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19619566
2019-11-22
用途:
自家焙煎のコーヒー豆入り、焼き芋の持ち歩きよう。

イベント用に買ってあった平袋に、自家焙煎のコーヒー豆を入れて缶保管していました。思いの外、使い勝手も良く、時間がたつとコーヒー豆から出てくる油分を吸い取ってくれるので、使い切った時迷わず同じものを探しました。枚数が多かったのですが、送料無料の金額も低いモノタロウさんで決めました。以前使っていた袋より大きいですが、色々使えると思いこのサイズにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする