福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
70256655
品番
0121835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
ニューデコイ
形状
手提袋
幅(mm)
360
高さ(mm)
495
奥行(mm)
170
型番
No.1
紙厚(g/m
2
)
両更未晒(120)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
360×170×495
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。