福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ No.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
種別
リング ストライプ 丸紐
注文コード
70256664
品番
0120200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
402.5
種別
リング ストライプ 丸紐
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
320×115×402.5
ひもタイプ
丸紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。