ラッピーバッグ No.3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 70256935 品番 0120790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。

奥行(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)312.5 種別THANK YOU 形状手提袋 紙厚(g/m2)両更未晒(100) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)320×115×312.5 ひもタイプ丸紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする