福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ No.4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70256978
品番
0120847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
奥行(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
320
種別
水玉グリーン 平紐
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
260×100×320
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。