福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ No.9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70257093
品番
0121312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
70
幅(mm)
200
高さ(mm)
185
種別
花林(かりん)
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(80)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
200×70×185
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。