福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
幅(mm)
220
注文コード
70257102
品番
121401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
種別
晒無地
形状
手提袋
幅(mm)
220
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(80)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
220×140×240
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。