福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
70257118
品番
0121411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
種別
花林(かりん)
形状
手提袋
幅(mm)
220
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
型番
No.10
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(80)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
220×140×240
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。