福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70257145
品番
0121339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
270
種別
SS-1晒無地
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
220×120×270
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。