福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 紙袋
福助工業の 手提袋
ラッピーバッグ SS-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70257188
品番
0121754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,547
販売価格(税別)
¥
9,588
バスケットに入れる
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
270
種別
ブルー 平紐
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
両更未晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
220×120×270
ひもタイプ
平紐
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。