ニューポリ規格袋0.025

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000枚) 注文コード 70257233 品番 0447609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。

材質LDPE 幅(mm)130 高さ(mm)250 サイズ(号)8 形状平袋 透明 サイズNo.8 入数(枚)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70257267
2023-12-21
用途:
書籍の保護
卸売・小売業

少量消費の事業所には向かない大ロット(こちらは4000枚入)。
消費出来るならこの量でこの価格は魅力です。
モノタロウオリジナル商品と比較して購入をしています。
厚みは若干違いますがモノタロウオリジナル商品は2.99円/1枚
10%クーポン利用時で2.7円/1枚
こちら福助の商品は1.74円/1枚です。
1000枚単位で箱に入っているので保管も楽です。
以前は0.03mm厚を使用していましたが、この0.025mm厚でも丈夫差は遜色ありません。

対象商品:
70257337
2021-10-06
用途:
製品10個単位の仮袋入れ。

製品を10個この袋にまとめていれて、さらにダンボールにいれて梱包後発送、という製品の汚れ防止用途に使用中。以前は0.03mm厚さの同シリーズ製品を使っていたが、袋代のコスト上昇のため薄くしてみたが、特に問題なかった。モノタロウは納期が速く、送料が安く助かる。0.03mm厚さのに比べ、2000円程度のコストダウンにもなって助かった。0.02厚があれば試したいが、0.02厚は現状このNo18相当のサイズがないようだ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする