福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
スリムLDポリ袋0.015
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70257382
品番
0439827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最薄ポリ規格袋です。
容器リサイクル法の再商品化委託料金が少なくなります。
内容物がはっきりと見えます。
小分け用途・POS対応袋など便利にご使用できます。
材質
LDPE
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.11
入数(枚)
6000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):