福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.02(紐付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70257434
品番
0449792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
200
高さ(mm)
450
種別
生鮮用 No.20-45
色
透明
入数(枚)
4000
質量(g/枚)
3.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: