福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70257574
品番
0440817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
材質
LDPE
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.10
入数(枚)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: