ニューポリ規格袋0.08

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70258116 品番 0441775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 形状平袋 透明 サイズNo.9 入数(枚)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70258116
2018-08-25
用途:
部品の梱包
製造業

今まで海外製のポリ袋を使っていましたが、この商品は透明度や口開きが全然違います。
国内製造との事なので安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする