福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
福助工業の 食品用ポリ袋・OPP
ニューポリビック袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(450枚)
注文コード
70258283
品番
0446750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
No.65-80
厚さ(mm)
0.03
長さ(mm)
800
幅(mm)
650
質量(g/枚)
28.829
アズワン品番
65-1930-59
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):