福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
福助工業の 食品用ポリ袋・OPP
ニューポリビック袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70258292
品番
0446769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
No.70-80
厚さ(mm)
0.035
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
質量(g/枚)
36.221
アズワン品番
65-1930-60
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):