0446785 ニューポリビック袋 福助工業 長さ900mm厚さ0.035mm 1箱(200枚) 70258317

ニューポリビック袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 70258317 品番 0446785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
種別No.80-90 厚さ(mm)0.035 長さ(mm)900 幅(mm)800 質量(g/枚)46.57 アズワン品番65-1930-62
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする