ホームバッグ(漬物用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×25セット) 注文コード 70258353 品番 0410101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

使用しやすいコンパクトな入数設定にしています。
透明で強度の強いゴミ袋としても利用できます。
衣類の収納にも利用できます。

厚さ(mm)0.045 透明 種別No.1 材質LDPE 形状平袋 幅(mm)480 高さ(mm)650 タイプ1斗用 入数(枚)20枚×25セット
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする