福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
福助工業の 食品用ポリ袋・OPP
ホームバッグ(漬物用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚×30セット)
注文コード
70258378
品番
0410128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用しやすいコンパクトな入数設定にしています。
透明で強度の強いゴミ袋としても利用できます。
衣類の収納にも利用できます。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
種別
No.4
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
タイプ
4斗用
入数(枚)
5枚×30セット
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):