福助工業
ポリ風呂敷 赤寿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(300枚)
1箱(500枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
660×660
900×900
660×660
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70258396
品番
0370940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。
寸法(幅W×長さL)(mm)
660×660
種別
No.66 赤寿
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.025