福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 風呂敷
ポリ風呂敷 金寿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70258423
品番
0370975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。
寸法(幅W×長さL)(mm)
660×660
種別
No.66 金寿
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.025