福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 風呂敷
ポリ風呂敷 透明無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70258518
品番
0370916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種別
No.70 透明無地
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.025
色
透明無地
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×700