ポリ風呂敷 水玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)900×900 水玉ブルー 注文コード70258554 品番0370819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。

寸法(幅W×長さL)(mm)900×900 水玉ブルー 種別No.90 水玉ブルー 材質LDPE 形状シート 厚さ(mm)0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする